Motion
37543840
Cuisinière de 0.06 po, graduation à cadran de 0.001 po, indicateur de test à cadran horizontal; cadran blanc de 1-3/16 po, lecture à 0-15-0 cadran, précision jusqu’à 0.0012 po
N° D’ARTICLE MI08067778
N° MFR37543840
Price$233.16/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cuisinière de 0.06 po, graduation à cadran de 0.001 po, indicateur de test à cadran horizontal; cadran blanc de 1-3/16 po, lecture à 0-15-0 cadran, précision jusqu’à 0.0012 po
N° D’ARTICLE MI08067778
N° MFR37543840

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$233.16/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.0790 po
  • Longueur du point de contact
    0.8600 po
  • Diamètre du cadran
    1-3/16 po
  • Lecture du cadran
    0-15-0

Details

  • Précision
    0.001200 po
  • Pièces jointes
    Non
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001000 po
  • Mesure maximale
    0.0600 po
  • Style
    horizontal
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
INDICATEUR D’ TEST DU CADRAN 21-530-1