Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- Longueur11
- TailleM
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA5
- Niveau de résistance aux déchirures Ansi IseaA4
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementPolyuréthane
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPEHP/acier/fibre de verre
- CouleurNoir/Bleu
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPEHP/acier/fibre de verre enduit
- Type de serviceS.O.
- Résistance aux coupures En IsoEN ISO F
- EN3884X44F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeSécheresse ou huile
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublurePEHP, acier, mélange de fibre de verre
- Matériau de la doublure/du revêtementPolyuréthane
- Matériau de la doublurePEHP, acier, mélange de fibre de verre
- Numéro de catalogue du fabricant2076-M (8)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013027673
- MatérielPEHP, acier, fibre de verre, polyuréthane
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Normes respectées4X44F
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013027673
Aperçu
- Tricot : PEHP de calibre 13 et coquille en mélange de fibres d’acier offrant une protection contre les coupures à 360° degrés
- Revêtement : revêtement de la paume en polyuréthane flexible offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Construction sans coutures pour un confort et une respirabilité accrus
- Zone renforcée de la fourche du pouce pour une durabilité accrue