Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice32 mm
- Diamètre de l’orifice de la soupape pilote3 mm
- Taille du port pilote0.2500 NPT
- Taille du port3/4 NPT
- Poids290 g, 0.6
Détails
- ActionnementFonctionnement à l’air
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv17 Cv
- Plage de pression de fonctionnement14.5 à 131 psi
- Plage de température de fonctionnement-40 à +176 °F
- Sexe portuaireFemme
- SilencieuxSans
- Norme de filetageNPT
- Fonctionnalité de la vanne2-Position normalement fermées
Aperçu
- 10 millions de cycles
- Raccord fileté et raccord de compression
- Consommation d’air réduite
- Augmentation de la pression maximale