Spécifications
Dimensions
- Épaisseur des doigts14.2 mil
- Taille des gantsMoyen
- Épaisseur de la paume - Impériale11 mil
Détails
- ApplicationUsage général, industriel
- CouleurBleu
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Sans latexNon
- MatérielLatex
- Types de produitsGant d’examen médical en latex extra-épais, jetable
Aperçu
- Trois fois plus épais que les gants en latex standard pour éviter les déchirures, les accrocs et les déchirures
- Coupe et sensation élastiques douces
- Le bout des doigts texturé procure une prise sûre
- Poignet allongé pour une protection accrue sur le poignet et l’avant-bras
- Doublement chloré pour un enfilage facile et une sensation de confort
- Certifié conforme aux exigences en matière de gants médicaux d’urgence de la norme NFPA 1999