Motion
GE280-DO-2RS-A-C3

INA (SCHAEFFLER)
GE280-DO-2RS-A-C3

Palier lisse sphérique - alésage de 280 mm, 400 mm de diamètre extérieur, 155 mm, largeur de bague intérieure de 6.1020 po, qualité haute performance
N° D’ARTICLE MI08078160
N° MFRGE280-DO-2RS-A-C3
Prix11,671.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GE280-DO-2RS-A-C3

Palier lisse sphérique - alésage de 280 mm, 400 mm de diamètre extérieur, 155 mm, largeur de bague intérieure de 6.1020 po, qualité haute performance
N° D’ARTICLE MI08078160
N° MFRGE280-DO-2RS-A-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11,671.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    13.7800 po, 350 mm
  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    6.1020 po, 155 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    120 mm | 4.7240 po
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Poids
    141.757 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dégagement C3 | Acier sur acier | Surface de contact coulissante | Revêtement de phosphate
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Revêtement de finition
    Phosphate de manganèse
  • Grade
    Haute performance
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite un entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GE280-DO-2RS-C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 130 °C, -22 à 266 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4640000 N, 1043113 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17900000 N, 4024079 lbf
  • Série
    GE
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-1
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GE280-DO-2RS-A-C3 BRG UNI SPÉRIQUE