Motion
GE300-DO-2RS-A-C3

INA (SCHAEFFLER)
GE300-DO-2RS-A-C3

Palier lisse sphérique - alésage de 300 mm, 430 mm de diamètre extérieur, 165 mm, largeur de bague intérieure de 6.4960 po, qualité haute performance
N° D’ARTICLE MI08078161
N° MFRGE300-DO-2RS-A-C3
Prix26,171.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GE300-DO-2RS-A-C3

Palier lisse sphérique - alésage de 300 mm, 430 mm de diamètre extérieur, 165 mm, largeur de bague intérieure de 6.4960 po, qualité haute performance
N° D’ARTICLE MI08078161
N° MFRGE300-DO-2RS-A-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26,171.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    14.7640 po, 375 mm
  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    6.4960 po, 165 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    7 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    120 mm | 4.7240 po
  • Extérieur Diamètre  
    430 mm
  • Largeur totale
    165 mm
  • Poids
    170.417 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Acier sur acier | 2RS scellé | C3 dégagement | Revêtement de phosphate de manganèse
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Revêtement de finition
    Phosphate de manganèse
  • Grade
    Haute performance
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite un entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    347992
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 130 °C, -22 à 266 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4970000 N, 1117300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19100000 N, 4293850 lbf
  • Série
    GE
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-1
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GE300-DO-2RS-A-C3 BRG UNI SPÉRIQUE