Motion
DCL228F

NTN
DCL228F

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Type DCL
N° D’ARTICLE MI08081452
N° MFRDCL228F
Prix16.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DCL228F

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Type DCL
N° D’ARTICLE MI08081452
N° MFRDCL228F
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
Prix16.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet DCL228F offre un diamètre d’alésage de 1.3750 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.6250 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.055 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages d’engrenages.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359667332
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359667332

Aperçu

Description du fabricant
DCL228F (MAÎTRE DE MATRICE P/N : 10942 RÉV. H )