Motion
B660-4
Engrenage biseauté – 6 DP, angle de pression de 20 °, 60 dents, renouvelable, largeur de face de 1.21 po
N° D’ARTICLE MI08082192
N° MFRB660-4
Prix672.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage biseauté – 6 DP, angle de pression de 20 °, 60 dents, renouvelable, largeur de face de 1.21 po
N° D’ARTICLE MI08082192
N° MFRB660-4
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
Prix672.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    6
  • Largeur de la face
    1.21 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    2.25 po
  • Diamètre du moyeu
    3.25 po
  • Projection du concentrateur
    1.375 po
  • Distance de montage
    3.25 po
  • Pas
    6
  • Diamètre du pas
    10 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Poids
    14.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type d’engrenage
    Engrenage de biseau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B660-4
  • Numéro CUP du fabricant
    697950052694
  • Matériel
    Fonte
  • Équipement d’accouplement
    B615-4
  • Nombre de dents
    60
  • Type de produit
    Engrenages en biseau
  • Rapport de vitesse
    4:1
  • Style de dent
    Coniflex
  • Type de dent
    Coniflex
  • CUP_NON
    697950052694

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE B660-4 X 2 PO W-1/2 KW ET ACIER INOXYDABLE
  • Les engrenages biseautés sont utilisés comme entraînements à angle droit lorsqu’une efficacité élevée est requise.
  • Ils sont mis en stock 1:1 en fonction des 6:1 ratios.
  • Les engrenages biseautés sont coupés avec le système d’addenda long et court et un angle de pression de 20 degrés pour compenser les coupures de dents dans les engrenages et les pignons ayant un faible nombre de dents.
  • La plupart des engrenages biseautés Martin sont coupés avec la forme de dent « Coniflex » pour permettre un léger désalignement lors de l’assemblage et pendant le fonctionnement.
  • Les engrenages doivent être montés à la bonne distance du centre de l'apex avec des roulements de butée utilisés à l'arrière des moyeux pour absorber la poussée arrière créée dans ce type d'engrenage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté