Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée20 po
- Dégagement à la tête18 po
- Taille de l’ouverture du crochet0.8800 po
- Élévateur standard9-1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesLe palan à sangles Little Mule Lineman’s est de haute qualité et fiable, ce qui en fait l’un des favoris des joueurs de ligne à travers le pays. Ce palan à sangle est conçu pour une utilisation robuste en gardant à l’esprit la fiabilité.
- Matériau du corpsAluminium
- CouleurVert
- Type de palan à levierSangle
- Numéro CUP du fabricant698303205897
- MatérielAluminium
- Distance de levage maximale9.25 pi
- Reeving2
- Normes respectéesANSI B-30.21
- TypePalan à sangle
- CUP_NON698303205897
- Capacité de poids3/4 tonnes
Aperçu
- Bagues de perche isolante sur tous les crochets et les surfaces de commande
- La poignée de protection contre les surcharges se plie pour avertir d’une condition dangereuse et éviter une surcharge dangereuse
- 360° crochets pivotants équipés de loquets pour un engagement positif de la charge
- Maintien de charge positif dans tous les environnements
- Le mécanisme à cliquets à verrouillage double assure qu’un cliquet est engagé en tout temps
- Boîtiers en alliage de zinc et en aluminium moulé, légers et robustes
- Ressorts et arbres en acier inoxydable résistants à la corrosion
- Réduction de l'usure grâce aux arbres rotatifs montés sur des bagues en bronze
- Satisfait ou dépasse le facteur de 4:1 conception minimal et toutes les exigences de la norme ASME/ANSI B-30.21
- Toutes les unités testées à 125 % de la charge nominale