Spécifications
Dimensions
- Pour les tailles de bûches6 à 16 po
- Diamètre de la poignée2-1/4 po
- Longueur de la poignée2 pi
- Poids5.40 lb
Détails
- Matériau du crochet à bec de canardAcier forgé à goutte
- Matériau de la poignéeHickory de montagne blanche
Aperçu
- Fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité
- Les poignées sont en bois franc de montagne blanc hickory à grain droit de qualité supérieure, séchées au four à 18 % d’humidité, puis coupées avec précision pour un ajustement précis
- Les crochets à bec de canard sont forgés avec les billets broyés à un point fin
- Les fermoirs et les anneaux d’extension sont des moulages en fonte ductile pour un service durable
- Des pièces de rechange sont disponibles
- Fabriqué aux États-Unis