Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1-1/2 po
- Longueur de la poignée24 pi
- Poids9.92 lb
Détails
- Matériau de la poignéeAluminium anodisé
- Style de têtePerforateur et crochet droits
- Type de boutonPlastique
- Matériau du perforateur et du crochetAcier forgé à goutte
Aperçu
- Aluminium anodisé extrudé spécialement de 1.50 po de diamètre extérieur avec un diamètre de paroi de 0,065 po; l’alliage d’aluminium est doté d’une finition anodisée protéinée
- L’aluminium anodisé dure beaucoup plus longtemps que l’aluminium non anodisé lorsqu’il est utilisé dans des environnements corrosifs ou humides
- Les poteaux en aluminium Pike sont condidérablement plus légers que les mêmes longueurs fabriquées avec du frêne
- Les poignées en aluminium ne se déforment pas et ne se brisent pas; elles sont robustes et durables et restent droites avec une utilisation continue
- Les raccords en bois dur à chaque extrémité sont fixés par sertissage à la machine
- Le joint en caoutchouc exclusif CORE LOK de Dixie Industries assure une barrière étanche, ce qui rend le poteau Pike flottant, même lorsqu’il est largement utilisé dans et autour de l’eau
- Les crochets à broche sont fabriqués à partir d’un seul morceau d’acier à haute teneur en carbone et forgés par chute
- Les tiges sont filetées pour permettre le vissage dans la poignée.
- Les pointes de crampons ont un filetage torsadé, résistant au retrait, à moins qu’elles ne soient demi-tournées après avoir été assises.
- Les crochets à broche sont offerts en trois styles : brochette droite et crochet, brochette courbée et brochette droite seulement ( brochette courbée et crochet et brochette droite seulement sont disponibles sur commande spéciale)
- Fabriqué aux États-Unis