Motion
739151
Meule à meuler Sigma Green Max – Type 27 – Meule à moyeu déporté, diamètre de meule de 127 mm, épaisseur de 1/4 po, 0.6250 po dans l’arbre, grain 36 , 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI08090025
N° MFR739151
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler Sigma Green Max – Type 27 – Meule à moyeu déporté, diamètre de meule de 127 mm, épaisseur de 1/4 po, 0.6250 po dans l’arbre, grain 36 , 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI08090025
N° MFR739151
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Roue Diamètre  
    127 mm
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Fonderies, entretien et réparation de centrales électriques, construction navale, fabrication de réservoirs, fabrication de soudage
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Zircone et oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Quantité du colis
    10 par boîte
  • Type de roue
    Type 27 - Roue centrale enfoncée

Aperçu

Description du fabricant
5X1/4X5/8-11, 36 GRAINS, VERT SIGMA MAX
  • Finition supérieure
  • Meule en douceur et silencieusement
  • Minimise la fatigue de l’opérateur
  • Réduit les taux de main-d’œuvre
  • Meulage contrôlé
  • Ne se décolore pas et ne se déforme pas en acier inoxydable
  • Pratiquement sans fer

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon