Motion
RS20B-3CL

TSUBAKI (UST)
RS20B-3CL

RS20B-3 CONN LINK (CP
N° D’ARTICLE MI08092535
N° MFRRS20B-3CL
Prix81.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS20B-3CL

RS20B-3 CONN LINK (CP
N° D’ARTICLE MI08092535
N° MFRRS20B-3CL
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
Prix81.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.070 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    RS20B /1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2052
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
RS20B-3 CONN LINK TYPE CP