Motion
30040 TAMPON COMPOSÉ DE LAINE PERFECT-IT 4 PO À FAIBLE PELUCHAGE

3M
30040 PERFECT-IT WOOL COMPOUND PAD 4" LOW LINT

3M™ Tampon de mélange en laine peu pelucheuse Perfect-It 4 po, 30040, à un seul côté, 2 tampons par sac, 6 sacs par caisse
N° D’ARTICLE MI08101645
N° MFR30040 PERFECT-IT WOOL COMPOUND PAD 4" LOW LINT
Prix33.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30040 PERFECT-IT WOOL COMPOUND PAD 4" LOW LINT

3M™ Tampon de mélange en laine peu pelucheuse Perfect-It 4 po, 30040, à un seul côté, 2 tampons par sac, 6 sacs par caisse
N° D’ARTICLE MI08101645
N° MFR30040 PERFECT-IT WOOL COMPOUND PAD 4" LOW LINT
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
Prix33.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131300408
  • CUP_NON
    00051131300408

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON EN LAINE COMPOSÉ 30040 PERFECT-IT 4 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon à coupe rapide affine rapidement les égratignures de ponçage de P1200 ou plus fines des finitions de peinture automobile
  • L’abrasif 100 % laine coupe rapidement sans peluche pour des finitions raffinées
  • Le diamètre de 4” est excellent pour le contrôle et l’accès dans les petites zones ou les espaces restreints après le mélange
  • Convient à tous les tampons d’appoint Hookit de 3 po
  • Les tampons en laine à un côté fonctionnent avec une variété de polisseuses rotatives
  • L’accessoire Hookit .
  • Fait partie du système de finition de peinture Perfect-It 3M™ pour les finitions de salle d’exposition