Motion
49-66-0535

MILWAUKEE TOOL
49-66-0535

CHAUSSURES SHOCKWAVE 2-9/16 po Tournevis à écrou magnétique 3/8 po (10 PK)
N° D’ARTICLE MI08102098
N° MFR49-66-0535
Prix40.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-66-0535

CHAUSSURES SHOCKWAVE 2-9/16 po Tournevis à écrou magnétique 3/8 po (10 PK)
N° D’ARTICLE MI08102098
N° MFR49-66-0535
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
Prix40.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.5625 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242331765
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    045242331765

Aperçu

Description du fabricant
49-66-0535 TOURNEVIS À ÉCROU DE 3/8 PO
  • Processus exclusif d’acier et de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
  • Pointe magnétique robuste pour une prise sûre
  • Bande à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Bord chanfreiné pour fixation dans les espaces restreints