Motion
A099946.00

LEESON ELECTRIC
A099946.00

Moteur agricole, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1200 tr/min, 48Z images, TEAO
N° D’ARTICLE MI08102635
N° MFRA099946.00
Prix923.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
A099946.00

Moteur agricole, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1200 tr/min, 48Z images, TEAO
N° D’ARTICLE MI08102635
N° MFRA099946.00
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
Prix923.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    C
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • CUP_NON
    691720102947
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
A099946.00, .5HP, 1075RPM, 1PH, 115V;230
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
  • Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
  • La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.