Motion
SHUSTER X-TEND 200H-1CLSBR

SHUSTER CORP
SHUSTER X-TEND 200H-1CLSBR

Chaîne à rouleaux – Série X-Tend Heavy, pas de 200 / 2-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI08102891
N° MFRSHUSTER X-TEND 200H-1CLSBR
Prix68.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER X-TEND 200H-1CLSBR

Chaîne à rouleaux – Série X-Tend Heavy, pas de 200 / 2-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI08102891
N° MFRSHUSTER X-TEND 200H-1CLSBR
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
Prix68.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.669 po
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.375 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.374 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Résistance à la traction
    110230 lbf

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    48 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Durée d’usure maximale/réduire l’allongement initial
  • Série
    X-Tend lourd
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
X-TEND 200H-1CLSBR , 200H-1 X-TEND CL
  • Chaîne à rouleaux à brin simple X-Tend