Aperçu
- La piste magnétique brevetée de Level empêche les puissants aimants Rare-Earth de tomber
- Grandes fioles à haute visibilité faciles à lire à 4 angles : niveau, 90, 45 et 30 degrés
- La grande fenêtre de la fiole permet une lisibilité facile sous plusieurs angles
- Le corps orange haute visibilité est facile à voir sur le conduit et sur le chantier
- La rainure en V s’adapte au contour du conduit et du tuyau
- Le nez fuselé se pousse facilement dans les poches
- Level est fabriqué en billette d’aluminium pour une durabilité accrue, même sur les chantiers difficiles