Motion
7100165316  M10-516R/SX 5/16 BAGUE NONINSU 100/PAQUET - PRIX PAR

3M
7100165316 M10-516R/SX 5/16 RING UN-INSU LATED 100/PK - PRICED PER EACH

Anneau non isolé 3M™ Scotchlok™ 100/bouteille, M10-516R/SX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI08193185
N° MFR7100165316 M10-516R/SX 5/16 RING UN-INSU LATED 100/PK - PRICED PER EACH
Prix1.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165316 M10-516R/SX 5/16 RING UN-INSU LATED 100/PK - PRICED PER EACH

Anneau non isolé 3M™ Scotchlok™ 100/bouteille, M10-516R/SX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI08193185
N° MFR7100165316 M10-516R/SX 5/16 RING UN-INSU LATED 100/PK - PRICED PER EACH
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
Prix1.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.96 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128589816
  • CUP_NON
    00051128589816

Aperçu

Description du fabricant
7100165316 M10-516R/SX 5/16 BAGUE NONINSULÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon 5/16 po
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse