Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure25 po
- Hauteur2.70 po
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau2.97 lb
- Diamètre intérieur2 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.7 po
- Diamètre extérieur2.7 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global2.97 lb
- Épaisseur du mur0.35 po
- Poids2.97 lb
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationFluides hydrauliques résistants au pétrole et au feu, carburant et huiles de lubrification, essence, eau et autres fluides industriels.
- DemandesFluides hydrauliques résistants au pétrole et au feu, carburant et huiles de lubrification, essence, eau et autres fluides industriels.
- Pression d’éclatement13000 psi
- CouleurBleu
- Raccords compatiblesTTC-12, 4S
- ConductivitéConductif
- Construction4 spirale
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleÉlastomère
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série EC525
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Numéro CUP du fabricant678146080288
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Pression maximale3250 psi
- Pression de fonctionnement maximale3250 psi
- Température maximale300 °F
- Pression de service maximale3250 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale3250 psi
- Normes respectéesEN856 Type R12|Approuvé MSHA|EN45545
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- CUP_NON678146080288
- Pression de service3250 psi
- Température de fonctionnement max.300 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau