Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/16 in, 5/64 in, 3/32 in, 7/64 in, 1/8 in, 9/64 in, 5/32 in, 11/64 in, 3/16 in, 13/64 in, 7/32 in, 15/64 in, 1/4 in, 17/64 in, 9/32 in, 19/64 in, 5/16 in, 21/64 in, 11/32 in, 23/64 in, 3/8 in, 25/64 in, 13/32 in, 27/64 in, 7/16 in, 29/64 in, 15/32 in, 31/64 in, 1/2 in
Détails
- Nombre de pièces115
- Type de pointStandard
- Code PSC5133
- Type de tigeDroit
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.