Motion
E1010G-92

Parco Inc
E1010G-92

Extrusion à 4-Slot - Série 10 , matériau en aluminium, 4 fentes en T ouvertes, 1 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI08201581
N° MFRE1010G-92
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1010G-92

Extrusion à 4-Slot - Série 10 , matériau en aluminium, 4 fentes en T ouvertes, 1 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI08201581
N° MFRE1010G-92
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 po x 1 po
  • Longueur
    92 po
  • Poids
    4.048 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    4
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE E1010G-92 10 PROF 4 FENTE 1 PO WX1 PO H
  • L’extrusion 1″ x 1″ est idéale pour la protection des machines, les boîtiers de son, les bancs de travail à petite charge, les bâtis d’affichage et les bâtis à montage sur panneau.
  • Montez des accessoires tels que des vannes, des capteurs, des interrupteurs, des panneaux de mur à planchettes, des rails DIN.