Motion
E1515LG-92

Parco Inc
E1515LG-92

Extrusion rainurée en T 4-Slot Lite - série 15 , matériau en aluminium, 4 fentes en T ouvertes, 1.5 po x 1.5 po
N° D’ARTICLE MI08201599
N° MFRE1515LG-92
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1515LG-92

Extrusion rainurée en T 4-Slot Lite - série 15 , matériau en aluminium, 4 fentes en T ouvertes, 1.5 po x 1.5 po
N° D’ARTICLE MI08201599
N° MFRE1515LG-92
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1.5 po x 1.5 po
  • Longueur
    92 po
  • Poids
    8.188 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    4
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE E1515LG-92 15 1.5" X 1.5" LITE 4
  • La forme 1.5″ x 1.5″ L a été conçue pour les exigences de poids et de résistance plus légères que notre 1.5″ x 1.5″.
  • Les applications comprennent des structures de charge plus légères, des protections et des cadres légers.