Spécifications
Dimensions
- Longueur6 pi
- Longueur totale6 pi
Détails
- Connexion d’ancragePetit crochet mousqueton
- Cote ANSIZ359.13-2013
- Capacité310 lb
- CouleurGris
- Connexion du faisceauPetit mousqueton
- Nombre de jambes2
- Normes respectéesANSI Z359.13-2013
- TypeLonge amortissante
- CUP_NON641817169551
Aperçu
- La conception élastique aide à réduire les risques d’accrochage et de trébuchement au travail
- La conception légère et profilée offre une protection complète tout en gardant les forces d’arrêt sous les limites ANSI et OSHA (inférieures à 900 lb)
- Le couvercle supplémentaire sur l’absorbeur d’énergie offre une protection améliorée de l’étiquette
- Fabricant : MSA