Motion
DS2436X3-6PY

LITTLE GIANT
DS2436X3-6PY

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 2, 24 po de largeur, 38 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI08202750
N° MFRDS2436X3-6PY
Prix888.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
DS2436X3-6PY

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 2, 24 po de largeur, 38 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI08202750
N° MFRDS2436X3-6PY
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
Prix888.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 36 x 38 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    38 po
  • Longueur
    36 po
  • Hauteur extérieure
    38 po
  • Longueur extérieure
    36 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    38 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    12 po
  • Poids
    105 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    3-Inch
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    USA
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    3-Inch
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
DS2436X3-6PY
  • Plateau de 3 po de profondeur
  • Étagères de calibre 12
  • - 3600 lb : roues en polyuréthane de 6 po, 38 po AHO
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Fini gris enduit de poudre
  • Construction entièrement soudée