Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbreAucun trou d’arbre
- Taille du filetage du trou d’arbre5/16 po - 24
- Taille du filetage du trou central5/16 po - 24
- Diamètre80 mm
- Disque Diamètre80 mm
- Taille du filetage du trou5/16 po - 24
- Diamètre extérieur80 mm
- Diamètre total80 mm
- Diamètre du tampon80 mm
- Taille80 mm
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisques en mousse revêtus, Disques
- ApplicationFinition, microfinition
- Type de pièce jointeCrochet et boucle
- Type de montage arrièreCrochet et boucle
- Type de revêtementEnduit
- CouleurVert
- Finition couleurVert
- Couleur une fois secVert
- Type de connexionCrochet et boucle
- Matériel de contactFibre de verre/Composites
- Pays d’origineFrance
- Type de fixation de disqueCrochet et boucle
- Type de disqueDisque H&L en mousse
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs P3000
- Numéro de grainP3000
- Code d’harmonisation6805.30.1000
- Quantité de colis du fabricant24
- Numéro de stock du fabricant63642506020
- Numéro CUP du fabricant636425060208
- Application du matérielFibre de verre/Composites
- Rpm max.12000 tr/min
- Vitesse maximale12000 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Type de montageCrochet et boucle
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON63642506020
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium à grain fin de qualité supérieure, classé P
- L’endos en mousse intégré et adaptable élimine les amorces et les reprises coûteuses
- produit un fini semi-poli qui peut être rapidement poli
- La conception à mailles ouvertes répartit la pression uniformément pour un ponçage plus rapide et des motifs de rayures uniformes
- Le meilleur choix pour la finition humide des couches transparentes, vernis, composites et enduits gélifiés
- le visage est codé par couleur par taille de grain pour une identification facile du grain
- l’arrière à crochets et boucles permet une fixation rapide et facile et un retrait propre