Motion
2600R010BN4HC/-B4 ÉTAPE UNIQUE

HYDAC CORP
2600R010BN4HC/-B4 SINGLE STAGE

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI08204027
N° MFR2600R010BN4HC/-B4 SINGLE STAGE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2600R010BN4HC/-B4 SINGLE STAGE

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI08204027
N° MFR2600R010BN4HC/-B4 SINGLE STAGE

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application Element
    Retour
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Bêtamicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    58 psi

Aperçu

Description du fabricant
2600R010BN4HC/-B4 ÉTAPE UNIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté