Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur3.78 L / 1 gal
- Poids8.05 lb
Détails
- Applications supplémentairesOpérations de forage, fraisage, alésage, affaissement, virage, usinage
- ApparenceLiquide jaune
- ApplicationOpérations d’usinage, forage, fraisage, alésage, sciage, virage
- CouleurJaune pâle
- CompositionMélange
- ConcentrationRTU
- Type de contenantCruche
- ECCNOreille 99
- Caractéristiques et avantagesContient des additifs pour pression extrême (EP) ; Non toxique, biodégradable ; Sans solvants ni ingrédients chlorés ; Convient à tous les métaux ferreux et non ferreux ; Coolcut s’avère un lubrifiant de coupe de métal haute performance prêt à l’emploi qui résiste à la pression et à la chaleur pour réduire l’usure de l’outil et prévenir les bris.
- Qualité alimentaireNon
- Type de formuleSans pétrole
- Code d’harmonisation3403191990
- Numéro CUP du fabricant662980614013
- Nom du fabricant (attribut de description)Technologies de surface Walter
- Application du matérielAluminium, laiton, cuivre, acier inoxydable, acier
- Type d’huileHuile de coupe
- Quantité du colis1.000
- Point d’écoulement-11 °F
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage
- SérieCOUPE FROID
- Nom/numéro commercialTAILLE DE REFROIDISSEMENT
- TypeLubrifiant pour coupe de métaux
Aperçu
- Contient des additifs pour pression extrême (EP) ; Non toxique, biodégradable ; Sans solvants ni ingrédients chlorés ; Convient à tous les métaux ferreux et non ferreux ; Coolcut s’avère un lubrifiant de coupe de métal haute performance prêt à l’emploi qui résiste à la pression et à la chaleur pour réduire l’usure de l’outil et prévenir les bris.