Motion
49277

ANSELL
49277

Gants jetables KleenGuard* G10 – Grande taille, nitrile, surface texturée, non poudrés, épaisseur de 6.0 mil, couleur noire
N° D’ARTICLE MI08214826
N° MFR49277
Prix500.07 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
49277

Gants jetables KleenGuard* G10 – Grande taille, nitrile, surface texturée, non poudrés, épaisseur de 6.0 mil, couleur noire
N° D’ARTICLE MI08214826
N° MFR49277

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix500.07 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Épaisseur
    6.0 mil

Détails

  • Application
    Industriel
  • Couleur
    Noir
  • Motif de prise
    Poignée Kraken
  • Numéro CUP du fabricant
    036000492774
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    « KleenGuard* G10 »
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    036000492774

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN NITRILE NOIR 49277L KLEENGUARD
  • PRISE ADAPTABLE + PROTECTION DURABLE
  • Ajustement ambidextre; la couleur foncée dissimule la saleté
  • FIABLE GRIP : La paume et le bout des doigts entièrement texturés fonctionnent comme une bande de roulement pour canaliser les huiles, la graisse et les solvants
  • 6 mils d’épaisseur pour plus de résistance et de durabilité au bout des doigts
  • Longueur de 9.5” (243mm)
  • Contrôle de l’humidité sans poudre; 100 % nitrile
  • Entièrement texturé, 100 gants par boîte
  • Conforme à la norme California Prop 65

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté