Motion
601143-50
Assemblage de tuyau d’air basse pression - 50 pi, DI 3/8 po, entrée mâle 1/4 NPT x sortie mâle 1/2 NPT , 300 psi
N° D’ARTICLE MI08227723
N° MFR601143-50
Prix366.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau d’air basse pression - 50 pi, DI 3/8 po, entrée mâle 1/4 NPT x sortie mâle 1/2 NPT , 300 psi
N° D’ARTICLE MI08227723
N° MFR601143-50
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
Prix366.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Mot-clé de description
    1/4 NPT entrée mâle x 1/2 NPT sortie mâle
  • Extrémité flexible 1
    1/4 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    1/2 NPT Homme
  • Type de tuyau
    Air
  • Numéro CUP du fabricant
    699567021865
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567021865
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
601143-50 FLEXIBLE, CAOUTCHOUC 3/8 X 50FT