Motion
7600 OLP-17WH

REELCRAFT IND. INC.
7600 OLP-17WH

Enrouleur de tuyau de détail pour eau/air à basse pression - Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 70 pi, 500 psi, blanc, 1/2 NPT - entrée femelle, 1/2 NPT - sortie femelle
N° D’ARTICLE MI08227749
N° MFR7600 OLP-17WH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REELCRAFT IND. INC.
7600 OLP-17WH

Enrouleur de tuyau de détail pour eau/air à basse pression - Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 70 pi, 500 psi, blanc, 1/2 NPT - entrée femelle, 1/2 NPT - sortie femelle
N° D’ARTICLE MI08227749
N° MFR7600 OLP-17WH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Hauteur totale
    23
  • Longueur totale
    22.5
  • Largeur totale
    8
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Application
    Air/Eau
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 70 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    500 psi
  • Couleur de la bobine
    Blanc
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
7600 ENROULEUR DE FLEXIBLE OLP-17WH X 3/8 X 70FT BLANC