Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Hauteur totale23
- Longueur totale22.5
- Largeur totale8
- Poids41 lb
Détails
- ApplicationAir/Eau
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 50 pi
- Catalogue du fabricant
- Température maximale210 °F
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale500 psi
- Couleur de la bobineAcier inoxydable
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/2 NPT - Femme
- Longueur de la capacité du tuyau standard50 pi
- CUP_NON699567013129
Aperçu
- Les enrouleurs de flexible en acier inoxydable de Reelcraft sont parfaits pour la transformation des aliments, le prérinçage, le lavage, le transfert de produits chimiques et la manipulation de solvants industriels
- Convient également aux navires côtiers, en mer et à bord dans les applications marines où l’environnement de pulvérisation d’eau salée exigeant des bobines en acier inoxydable
- Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
- Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
- Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale