Motion
82100 OMP
Enrouleur de tuyau à double socle pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 100 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, socle double
N° D’ARTICLE MI08227788
N° MFR82100 OMP
Prix1,607.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau à double socle pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 100 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, socle double
N° D’ARTICLE MI08227788
N° MFR82100 OMP
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
Prix1,607.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    100 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.850 po
  • Hauteur totale
    28.750 po
  • Longueur totale
    28.750 po
  • Largeur totale
    10.500 po
  • Poids
    109 lb

Détails

  • Application
    Huile
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/2 po x 100 pi
  • Sortie de tuyau
    1/2 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    Tresse monofil SAE 100R17
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    210 °F
  • Type de montage
    Piédestal double
  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    100 pi
  • CUP_NON
    699567024880

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE 82100 OMP, 1/2 X 100FT
  • Acier renforcé - Le bras de guidage en acier et la base double du piédestal sont estampés avec des nervures et des goussets et soudés robotiquement pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possibleLe circuit unifié du fluide coulé et le cliquet réduisent les pièces portables et la facilité d’assemblage
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception de joint et les matériaux de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Ressort d'entraînement longue durée - Le circuit produit unifié en aluminium moulé avec arbre de désembrayage intégré élimine pratiquement tout risque de fuite et de dommages au ressort dus à l'enroulement inverséSeul l'acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour assurer qu'il n'y a pas d'imperfections offrant une durée de vie maximale