Motion
83050 OLP107
Enrouleur de tuyau de centre de jardinage pour eau basse pression - Comprend un tuyau de 3/4 po x 50 pi, 250 psi, blanc, 3/4 NH - Entrée femelle
N° D’ARTICLE MI08227791
N° MFR83050 OLP107
Prix1,415.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau de centre de jardinage pour eau basse pression - Comprend un tuyau de 3/4 po x 50 pi, 250 psi, blanc, 3/4 NH - Entrée femelle
N° D’ARTICLE MI08227791
N° MFR83050 OLP107
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
Prix1,415.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.075 po
  • Hauteur totale
    28.750 po
  • Longueur totale
    28.750 po
  • Largeur totale
    10.500 po
  • Poids
    87.5 lb

Détails

  • Application
    Garden Center, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/4 po x 50 pi
  • Sortie de tuyau
    3/4 NH - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    150 °F
  • Application de pression
    Eau basse pression
  • Pression nominale
    250 psi
  • Couleur de la bobine
    Blanc
  • Entrée du dévidoir
    3/4 NH - Femme
  • CUP_NON
    699567012320

Aperçu

Description du fabricant
83050 OLP107 ENROULEUR DE FLEXIBLE, 5/8 X 50FT