Motion
B5800 OLP
Enrouleur de flexible compact pour air/eau basse pression - Conçu pour une utilisation avec un flexible de 1/2 po x 25 pi, 500 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -, sortie femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI08227839
N° MFRB5800 OLP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible compact pour air/eau basse pression - Conçu pour une utilisation avec un flexible de 1/2 po x 25 pi, 500 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -, sortie femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI08227839
N° MFRB5800 OLP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    25 pi
  • Hauteur totale
    19
  • Longueur totale
    16
  • Largeur totale
    9
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Application
    Air/Eau
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 25 pi
  • Type de loquet
    Loquet à cliquet
  • Catalogue du fabricant
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    500 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE B5800 OLP 1/2 X 50FT
  • Les enrouleurs des séries 4000, 5000 et 5005 sont entièrement en acier et compacts pour une large gamme d'applications avec des exigences d'espace critiques
  • Un arbre à plein débit et un pivot assurent une livraison maximale du produit
  • Le bras de guidage s’ajuste à deux positions
  • Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
  • Tous les composants en acier sont revêtus de poudre pour une résistance maximale à la corrosion
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Loquet à grande vitesse - La came de verrouillage est conçue pour un fonctionnement silencieux et fiable