Motion
D84000 OLS-S
Enrouleur de flexible avec circuit produit non corrosif pour l'air/l'eau basse pression - Conçu pour être utilisé avec un flexible de 1 po x 50 pi, 500 psi, acier inoxydable, 1 NPT - Entrée femelle, 1 NPT - Sortie femelle
N° D’ARTICLE MI08227877
N° MFRD84000 OLS-S
Prix5,168.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible avec circuit produit non corrosif pour l'air/l'eau basse pression - Conçu pour être utilisé avec un flexible de 1 po x 50 pi, 500 psi, acier inoxydable, 1 NPT - Entrée femelle, 1 NPT - Sortie femelle
N° D’ARTICLE MI08227877
N° MFRD84000 OLS-S
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
Prix5,168.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Hauteur totale
    28
  • Longueur totale
    28
  • Largeur totale
    14
  • Poids
    77 lb

Détails

  • Application
    Air/Eau
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1 po x 50 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    500 psi
  • Couleur de la bobine
    Acier inoxydable
  • Entrée du dévidoir
    1 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1 NPT - Femme
  • CUP_NON
    699567017745

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE D84000 OLS-S, 1 X 50FT
  • Les enrouleurs de flexible en acier inoxydable de Reelcraft sont parfaits pour la transformation des aliments, le prérinçage, le lavage, le transfert de produits chimiques et la manipulation de solvants industriels
  • Convient également aux navires côtiers, en mer et à bord dans les applications marines où l’environnement de pulvérisation d’eau salée exigeant des bobines en acier inoxydable
  • Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale