Motion
EA38106 M10A
Enrouleur de tuyau multi-tailles - Moteur d’entraînement 115 V CA, 1/2 NPT pivot, 1/2 po x 100 pi, capacité de tuyau standard, 5000 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI08227997
N° MFREA38106 M10A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau multi-tailles - Moteur d’entraînement 115 V CA, 1/2 NPT pivot, 1/2 po x 100 pi, capacité de tuyau standard, 5000 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI08227997
N° MFREA38106 M10A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Capacités de taille de tuyau supplémentaires
    1/4 po x 200 pi, 3/8 po x 140 pi, 1/2 po x 100 pi, 3/4 po x 50 pi
  • Type de taille pivotante
    1/2 NPT
  • Poids
    41 lb
  • Largeur de la bobine
    6 po

Détails

  • Mot-clé de description
    1/2 NPT Pivot
  • Mot-clé de description 2
    Capacité standard du tuyau de 1/2 po x 100 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée de bobine (femme)
    1/2 NPT
  • Sortie de bobine (femme)
    1/2 NPT
  • Identifiant de capacité de flexible standard
    1/2 po
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    100 pi

Aperçu

Description du fabricant
EA38106 M10A ENROULEUR DE FLEXIBLE, 1/2 X 100FT
  • Les enrouleurs de la série 30000 sont conçus pour les applications robustes nécessitant de longues longueurs de tuyau et une grande capacité de stockage
  • La construction unie entièrement boulonnée sans soudure à la fatigue, le pivot à débit complet et le châssis, la bobine et le tambour en acier épais assurent une durée de vie plus longue
  • Les attaches autobloquantes antivibrations de la série 30000 sont idéales pour les applications industrielles ou sur le terrain telles que l’entretien du gazon, la lutte antiparasitaire et les applications de lavage industrielles
  • Remplacement facile du tuyau - le col de cygne peut être facilement retiré pour simplifier l'ajout de longues longueurs de tuyau à l'enrouleur
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Options de moteur - méthode facile pour enrouler de longues longueurs de flexible