Motion
GC7535 OLP
Enrouleur de tuyau de centre de jardin pour eau basse pression - Comprend un tuyau de 5/8 po x 35 pi, 250 psi, rouge, 3/4 NH - Entrée femelle
N° D’ARTICLE MI08228043
N° MFRGC7535 OLP
Prix1,075.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau de centre de jardin pour eau basse pression - Comprend un tuyau de 5/8 po x 35 pi, 250 psi, rouge, 3/4 NH - Entrée femelle
N° D’ARTICLE MI08228043
N° MFRGC7535 OLP
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
Prix1,075.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Longueur du tuyau
    35 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.000 po
  • Hauteur totale
    23.000 po
  • Longueur totale
    22.500 po
  • Largeur totale
    8.000 po
  • Poids
    55.4 lb

Détails

  • Application
    Garden Center, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 5/8 po x 35 pi
  • Sortie de tuyau
    3/4 NH - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    150 °F
  • Application de pression
    Eau basse pression
  • Pression nominale
    250 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/4 NH - Femme
  • Sortie de bobine
    3/4 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    35 pi
  • CUP_NON
    699567008750

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE GC7535 OLP, 5/8 X 35FT
  • Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception de joint et les matériaux de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d'entraînement longue durée - Le décrochage de l'arbre élimine pratiquement tout risque d'endommagement du ressort dû à l'enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants revêtus de poudre individuels offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée