Motion
HS19000 M-S
Enrouleur de tuyau multi-tailles en acier inoxydable avec circuit de fluide non corrosif - entraînement à manivelle, pivot 3/4 NPT inox, capacité de tuyau standard 3/4 po x 75 pi, 3000 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI08228078
N° MFRHS19000 M-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau multi-tailles en acier inoxydable avec circuit de fluide non corrosif - entraînement à manivelle, pivot 3/4 NPT inox, capacité de tuyau standard 3/4 po x 75 pi, 3000 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI08228078
N° MFRHS19000 M-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Capacités de taille de tuyau supplémentaires
    1/4 po x 425 pi, 3/8 po x 300 pi, 1/2 po x 200 pi, 3/4 po x 75 pi
  • Hauteur totale
    21
  • Longueur totale
    21
  • Largeur totale
    20
  • Type de taille pivotante
    3/4 NPT
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    3/4 NPT Raccord tournant en acier inoxydable
  • Mot-clé de description 2
    Capacité standard du tuyau de 3/4 po x 75 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    210 °F
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée de bobine (femme)
    3/4 NPT
  • Sortie de bobine (femme)
    3/4 NPT
  • Identifiant de capacité de flexible standard
    3/4 po
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    75 pi

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE HS19000 M-S, 3/4 X 75FT
  • Les enrouleurs de la série 30000 sont conçus pour les applications robustes nécessitant de longues longueurs de tuyau et une grande capacité de stockage
  • La construction unie entièrement boulonnée sans soudure à la fatigue, le pivot à débit complet et le châssis, la bobine et le tambour en acier épais assurent une durée de vie plus longue
  • Les attaches autobloquantes antivibrations de la série 30000 sont idéales pour les applications industrielles ou sur le terrain telles que l’entretien du gazon, la lutte antiparasitaire et les applications de lavage industrielles
  • Remplacement facile du tuyau - le col de cygne peut être facilement retiré pour simplifier l'ajout de longues longueurs de tuyau à l'enrouleur
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Options de moteur - méthode facile pour enrouler de longues longueurs de flexible