Motion
L 5550 123 7B

REELCRAFT IND. INC.
L 5550 123 7B

Enrouleur de cordon d’alimentation rétractable à ressort - Double extrémité de cordon de sortie, 50 pi, 20 A, 12 AWG
N° D’ARTICLE MI08228090
N° MFRL 5550 123 7B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REELCRAFT IND. INC.
L 5550 123 7B

Enrouleur de cordon d’alimentation rétractable à ressort - Double extrémité de cordon de sortie, 50 pi, 20 A, 12 AWG
N° D’ARTICLE MI08228090
N° MFRL 5550 123 7B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi
  • Poids
    44 lb
  • Jauge de fil
    12 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Sortie double
  • Courant
    20 A
  • Mot-clé de description
    Extrémité du cordon de sortie double
  • Mécanisme d’entraînement
    Ressort rétractable
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ENS. BOBINE CORDON L 5550 123 7B
  • Acier renforcé - La base en acier robotisé offre une résistance maximale et une qualité constante
  • Anneau de collecteur robuste - Un anneau de collecteur robuste assure un débit de courant de conductivité maximal
  • Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d'endommagement du ressort dû à l'enroulement inversé. Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif