Motion
LS 5400
Rallonge électrique rétractable à ressort - moulinet seul (sans câble), 45 pi, 20 A, 12 AWG
N° D’ARTICLE MI08228109
N° MFRLS 5400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rallonge électrique rétractable à ressort - moulinet seul (sans câble), 45 pi, 20 A, 12 AWG
N° D’ARTICLE MI08228109
N° MFRLS 5400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    45 pi
  • Poids
    20 lb
  • Jauge de fil
    12 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Enrouleur nu (sans cordon)
  • Courant
    20 A
  • Mot-clé de description
    Enrouleur nu (sans cordon)
  • Mécanisme d’entraînement
    Ressort rétractable
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE DE CORDON LS 5400 , SANS CORDON
  • Silencieux - Ces enrouleurs utilisent un système de verrouillage de came, ce qui les rend beaucoup plus silencieux et plus silencieux que les autres enrouleurs de leur catégorie
  • Compact – Sa conception compacte les rend idéaux pour les besoins d’espace minimum
  • Résistance supérieure - Une base soudée robotiquement, des supports structuraux techniques et de l'acier inoxydable 304L industriel de haute qualité se combinent pour donner à cet enrouleur une résistance et une stabilité supérieures.