Motion
PAVD83075 OLP

REELCRAFT IND. INC.
PAVD83075 OLP

Enrouleur de tuyau pour air basse pression pour disjoncteur de chaussée - Comprend un tuyau de 3/4 po x 75 pi, 250 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI08228126
N° MFRPAVD83075 OLP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REELCRAFT IND. INC.
PAVD83075 OLP

Enrouleur de tuyau pour air basse pression pour disjoncteur de chaussée - Comprend un tuyau de 3/4 po x 75 pi, 250 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI08228126
N° MFRPAVD83075 OLP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Longueur du tuyau
    75 pi
  • Hauteur totale
    28.125
  • Longueur totale
    28.000 po
  • Largeur totale
    14.125
  • Poids
    140 lb

Détails

  • Application
    Air du disjoncteur de chaussée
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/4 po x 75 pi
  • Sortie de tuyau
    Raccord d’air universel
  • Catalogue du fabricant
  • Application de pression
    Air basse pression pour disjoncteur de chaussée
  • Pression nominale
    250 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE PAVD83075 OLP, 3/4 X 75FT