Motion
SURVISIÈRE TEINTÉE ENDUITE D’OR M-967N  76308942755

3M
M-967N GOLD COATED TINTED OVER-VISOR 76308942755

3M™ Sur-visière à revêtement doré avec protection UV/IR Versaflo M-967N, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI08230854
N° MFRM-967N GOLD COATED TINTED OVER-VISOR 76308942755
Prix512.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
M-967N GOLD COATED TINTED OVER-VISOR 76308942755

3M™ Sur-visière à revêtement doré avec protection UV/IR Versaflo M-967N, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI08230854
N° MFRM-967N GOLD COATED TINTED OVER-VISOR 76308942755
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
Prix512.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    0.25 po
  • Longueur totale
    19.69 po
  • Largeur totale
    9.84 po
  • Poids
    0.859 lb

Détails

  • Couleur
    Or
  • Comp.
    3M™ Cadre de survisière Versaflo , M-961N
  • Type de harnais
    Capuchon
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308942755
  • Matériel
    Tissu aluminisé
  • Types de produits
    Couvercle du harnais
  • Compatibilité de la série/du système
    Versaflo
  • Normes respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • CUP_NON
    00076308942755

Aperçu

Description du fabricant
SURVISIÈRE TEINTÉE ENDUITE D’OR M-967N
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Protège contre les rayons UV/IR, les étincelles et les éclaboussures
  • Modulaire
  • Surviseur
  • Teinte