Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/8 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauteriePersonne transférée sur le corps
- SérieFV
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN avec connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
Aperçu
- Électrovanne à 5 ports
- Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.5W avec circuit d'économie d'énergie
- Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
- Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base