Motion
57363
Outil de compression RP 241 - Poignée pistolet, 1/2 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, capacité de mâchoire 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08231680
N° MFR57363
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Outil de compression RP 241 - Poignée pistolet, 1/2 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, capacité de mâchoire 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08231680
N° MFR57363
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    12 volts

Détails

  • Capacité
    1/2 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, 3/4 po
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Rotation de la tête
    180° Tourniquet de baril/mâchoire
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0095691573636
  • Matériau du tuyau
    Cuivre, PEX, acier inoxydable, acier

Aperçu

Description du fabricant
57363 RP241 OUTIL DE PRESSE
  • Outil plus petit – L’outil RP 241 est 25 % plus petit et 10 % plus léger que les outils en ligne RIDGID Compact précédents.
  • Meilleur équilibre du poids - Bien que l’outil soit ~1 lb (0.5kg) plus léger que son prédécesseur, avec un meilleur équilibre du poids, l’outil sera encore plus léger que cela.
  • Tailles et systèmes multiples - Tailles et systèmes multiples - Les outils de presse compacts RIDGID vont jusqu'à 35 mm ( 1 1/4 po) sur cuivre et acier inoxydable; jusqu'à 32 mm ( 1 1/2 po) sur tubulure PEX; et jusqu'à 20mm mm ( 3/4 po) sur tuyau en fer.
  • Connectivité Bluetooth – Connectez-vous à votre outil par l’intermédiaire de votre téléphone et gérez des renseignements importants comme le nombre de cycles et l’autonomie de la batterie.
  • Nouvelle batterie au lithium-ion 12V - Chaque trousse RP 241 comprend deux batteries au lithium-ion 12V Advanced, chacune fournissant plus de 140 sertissages* par charge. *Plus de 150 sertissages par charge sur 1-1/4” (22mm) raccords en cuivre; des tailles plus petites peuvent obtenir plus de sertissages.