Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Plage de couverture15 pi2
- Poids1.03 lb
- Boîtier de poids6.174 lb
- Poids de chaque1.029 lb
Détails
- Type de baseAcrylique
- CouleurNoir
- Famille de couleursNoir
- Pays d’origineUSA
- Temps de séchage20 min à 1 h
- ExpositionIntérieur/extérieur
- FinitionPlat
- Code d’harmonisation3208100000
- Numéro CUP du fabricant724504127284
- Température d’application maximale75 °F;23.9 °C
- Température d’application minimale55 °F;13 °C
- Type de buseVaporisateur en éventail
- Quantité du colis6
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- Type de résineLaque acrylique
- SurfaceMétal, bois, plastique, stratifié, maçonnerie, béton, osier, verre, plâtre
- CUP_NON724504127284
Aperçu
- Excellente adhérence et durabilité
- Utilisation intérieure/extérieure avec une protection maximale contre la rouille
- Aucun ponçage ou apprêt requis
- Buse à gros bouton avec capacité de pulvérisation de toutes les façons