Motion
K02704007
Krylon® Peinture en aérosol - Bourgogne, Taille du contenant 12 oz, Acrylique, Extérieur, Intérieur, Fini lustré, Plage de couverture de 15 pi2, Temps de séchage de 20 min à 1 h
N° D’ARTICLE MI08241939
N° MFRK02704007
Prix15.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture en aérosol - Bourgogne, Taille du contenant 12 oz, Acrylique, Extérieur, Intérieur, Fini lustré, Plage de couverture de 15 pi2, Temps de séchage de 20 min à 1 h
N° D’ARTICLE MI08241939
N° MFRK02704007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    15 pi2
  • Poids
    1.03 lb
  • Boîtier de poids
    6.174 lb
  • Poids de chaque
    1.029 lb

Détails

  • Type de base
    Acrylique
  • Couleur
    Bourgogne
  • Famille de couleurs
    Rouge
  • Pays d’origine
    USA
  • Temps de séchage
    20 min à 1 h
  • Exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Brillant
  • Code d’harmonisation
    3208100000
  • Numéro CUP du fabricant
    724504162704
  • Type de buse
    Buse de pulvérisation facile à pousser
  • Quantité du colis
    6
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Type de résine
    Laque acrylique
  • Surface
    Plastique, stratifié, bois, métal, maçonnerie
  • CUP_NON
    724504162704

Aperçu

Description du fabricant
K02704007 BORDEAUX BRILLANTS
  • Excellente adhérence et durabilité
  • Utilisation intérieure/extérieure avec une protection maximale contre la rouille
  • Aucun ponçage ou apprêt requis
  • Buse à gros bouton avec capacité de pulvérisation de toutes les façons