Motion
56887

VIKAN
56887

Seau Vikan de 1.5 gallons - Orange
N° D’ARTICLE MI08254254
N° MFR56887
Prix42.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
56887

Seau Vikan de 1.5 gallons - Orange
N° D’ARTICLE MI08254254
N° MFR56887
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
Prix42.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du seau/seau
    9.6 po
  • Hauteur du seau/seau
    7.1 po
  • Longueur du seau/seau
    10 po
  • Largeur du seau/seau
    9.6 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • À utiliser avec
    Couvercle de seau Vikan de 1.5 gallons
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Comprend
    1 seau
  • Matériel
    Polypropylène
  • Forme de seau
    Ronde
  • Capacité du seau/seau
    1.5 gal (É.-U.)
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA

Aperçu

Description du fabricant
SEAU UTILITAIRE DE 56887 1.5 GALLONS - ORANGE
  • Pour les autres options, voir : 56897
  • Il s’agit d’un seau durable de 1.5 gallons qui convient au nettoyage ou à l’entreposage d’ingrédients et de produits alimentaires et qui est calibré pour une variété d’unités de mesure
  • Le seau est doté d’un grand bec antigoutte, d’un support en acier inoxydable robuste et d’une poignée au bas qui est soulevée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté