Motion
7015CVUJ74

NTN
7015CVUJ74

Palier à contact angulaire - Alésage de 75 mm, D.E. de 115 mm, Largeur de 20 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI08260351
N° MFR7015CVUJ74
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7015CVUJ74

Palier à contact angulaire - Alésage de 75 mm, D.E. de 115 mm, Largeur de 20 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI08260351
N° MFR7015CVUJ74
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    7015CVUJ74 ANG ROULEMENT DE CONTACT
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520159832
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9450 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520159832

Aperçu

Description du fabricant
7015CVUJ74 ANG ROULEMENT DE CONTACT