Motion
98108806

Apache
98108806

Flexible d’eau de laveuse à pression - 75 pi de longueur, 200 psi, DI 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08264477
N° MFR98108806
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Apache
98108806

Flexible d’eau de laveuse à pression - 75 pi de longueur, 200 psi, DI 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08264477
N° MFR98108806
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/4 po
  • Longueur
    75 pi
  • Pression de fonctionnement
    200 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    EPDM

Aperçu

Description du fabricant
98108806 3/4"X75' RUBR EAU HS
  • Tuyau d’eau industriel robuste idéal pour les environnements difficiles
  • Résistant à l’abrasion, à la chaleur, à la lumière du soleil, à l’ozone et aux intempéries
  • Accouplement à des raccords filetés de tuyau d’arrosage en laiton
  • Plier le limiteur sur l'extrémité d'entrée pour éviter les dommages causés par le pliage au niveau du couplage